| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4029713209414 Herst.-Nr.: 0504113 EAN/GTIN: 4029713209414 |
| |
|
| | |
| Prismenpaar • Sonderguss • 90°-Einschnitte • Paarweise feingeschliffen Parallelität der Einschnitte zur Grundfläche < 0,016 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Länge: | 150 mm | Breite: | 50 mm | Höhe: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helios, Prismen, Prismenpaar, Paar, Preisser, Prismeneinsatz, QR4029757, Prisma, Prismeneinsatz-Paar, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 75,89* | € 89,04* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,98* | € 89,41* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,32* | € 95,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,16* | € 96,59* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 85,71* | € 102,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|