Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal D874/00 75mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarlineal D874/00 75mm HP
Haarlineal D874/00 75mm HP
Haarlineal D874/00 75mm HP
Haarlineal D874/00 75mm HP
Artikel-Nr.:
     214G-4029713213862
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0512101
EAN/GTIN:
     4029713213862
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
helios-preisser haarlineal
haarlineal
Haarlineal • DIN 874 Blatt 2, GG 00 • Spezialstahl • Mit Handwärmeschutz • Einseitig spitzer Auslauf • Haarmesskante blendfrei brüniert Lieferung: Im Kunstlederetui.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
75 mm
Querschnitt:
25 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Präzisionslineal, Lineal, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,22*
€ 13,05*
20 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 13,05*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 13,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 13,88*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,22*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.