Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Messuhr IP42 12,5mm/0,001mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Messuhr IP42 12,5mm/0,001mm HP
Digital-Messuhr IP42 12,5mm/0,001mm HP
Digital-Messuhr IP42 12,5mm/0,001mm HP
Digital-Messuhr IP42 12,5mm/0,001mm HP
Digital-Messuhr IP42 12,5mm/0,001mm HP
Digital-Messuhr IP42 12,5mm/0,001mm HP
Digital-Messuhr IP42 12,5mm/0,001mm HP
Digital-Messuhr IP42 12,5mm/0,001mm HP
Artikel-Nr.:
     214G-4029713282059
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1734502
EAN/GTIN:
     4029713282059
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,001mm
messuhr digital
messuhr
Digital-Messuhr DIGI-MET®, Ziffer-/Skalenanzeige • Werksnorm • Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm • Auswechselbarer Messeinsatz M2,5 • Mit variablem Datenausgang RS-232, Digimatic und USB • Ablesefeld 280° drehbar • Zählrichtungsumkehr • Absolut-Funktion • mm/inch-Umschaltung • Aus- und Ein-Taste • Nullpunktsetzung an jeder Position möglich • Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) • Toleranzfunktion • Schutzart IP42 Lieferung: Mit Knopfzelle CR2450, im Karton.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Messbereich:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: digital, Helios, Digital-Messuhr, Meßuhr, IP42, Preisser, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 313,78*
€ 346,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,79*
€ 368,28*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,30*
€ 383,93*
Frei Haus
ab € 418,25*
€ 453,42*
Lager 214
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 423,75*
€ 470,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,23*
€ 559,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,98*
€ 550,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,66*
€ 530,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,53*
€ 521,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 433,66*
€ 516,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,75*
€ 504,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.