Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegblech 60x300 mm, F1 Schlitzlochung 30x5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stegblech 60x300 mm, F1 Schlitzlochung 30x5 mm
Stegblech 60x300 mm, F1 Schlitzlochung 30x5 mm
Stegblech 60x300 mm, F1 Schlitzlochung 30x5 mm
Stegblech 60x300 mm, F1 Schlitzlochung 30x5 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4030182012269
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3084 300-F1
EAN/GTIN:
     4030182012269
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Stegblech 3084 • Aluminium • Zum Einlassen • Lochgröße: 30 x 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
300 mm
Material:
Aluminium
Breite:
60 mm
Lief.-Art.-Nr.:
3084 300-F1
Oberfläche:
F1 silberfarbig
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 6,00*
€ 8,53*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 9,29*
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 6,96*
€ 9,91*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 7,04*
€ 10,02*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 7,52*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 400-F1
ab € 5,18*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 600-F1
ab € 6,69*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 800-F1
ab € 9,18*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3084 600-F1
ab € 9,02*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3084 800-F1
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.