| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4030266183557 Herst.-Nr.: 1907015050 EAN/GTIN: 4030266183557 |
| |
|
| | |
| Kernbohrer, blank • HSS • Mit 19 mm Weldonschaft, 2 Mitnahmeflächen • Innenbohrung 6,35 mm • Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring • Ausstoßen des stehengebliebenen Bohrkerns über Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft • Schnelle Abführung der Späne nach oben, minimierte Bruchgefahr • Relativ wenig Energie, selbst für große Bohrdurchmesser • Mit Vor- und Nachschneider Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Schnitttiefe: | 50 mm | Bohrer-Ø: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,13* | € 21,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,13* | € 21,70* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 18,59* | € 24,91* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 18,61* | € 24,91* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 21,63* | € 29,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|