Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser 103/8 D5 l11 L51 S8 Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser 103/8 D5 l11 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 103/8 D5 l11 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 103/8 D5 l11 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 103/8 D5 l11 L51 S8 Z2
Artikel-Nr.:
     214G-4030289067346
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7520.050.80
EAN/GTIN:
     4030289067346
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
HW-Nutfräser • 2 HW-bestückte Schneiden • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Fräsen und Nuten • Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Israel
Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Nutzlänge:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, QR4991196, Fräser, Schaftoberfräser, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 24,28*
€ 33,92*
€ 4,90*
ab € 23,88*
€ 34,06*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 26,27*
€ 35,44*
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 27,13*
€ 36,48*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 27,56*
€ 36,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.