Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser D15 l20 L70 S8 Guhdo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser D15 l20 L70 S8 Guhdo
HW-Nutfräser D15 l20 L70 S8 Guhdo
HW-Nutfräser D15 l20 L70 S8 Guhdo
HW-Nutfräser D15 l20 L70 S8 Guhdo
Artikel-Nr.:
     214G-4030289067858
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7523.150.80
EAN/GTIN:
     4030289067858
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
HW-Nutfräser, mit Bohrschneide • HW-bestückte Bohrschneide • 2 HW-bestückte Schneiden • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Fräsen und Nuten • Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Israel
Ø:
15 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Nutzlänge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, QR4991198, Fräser, Schaftoberfräser, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,53*
€ 55,69*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 42,07*
€ 55,79*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 45,33*
€ 59,07*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 47,14*
€ 60,97*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 47,37*
€ 61,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.