Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Abrundfräser Z2 S8 Guhdo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Abrundfräser Z2 S8 Guhdo
HW-Abrundfräser Z2 S8 Guhdo
HW-Abrundfräser Z2 S8 Guhdo
HW-Abrundfräser Z2 S8 Guhdo
Artikel-Nr.:
     214G-4030289072401
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7741.227.80
EAN/GTIN:
     4030289072401
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser r5
abrundfräser
guhdo abrundfräser
HW-Abrundfräser • 2 HW-bestückte Schneiden • Mit Anlaufkugellager • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Abrunden von Kanten • Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Israel
Ø:
22,7 mm
Radius:
5 mm
Gesamtlänge:
55,5 mm
Nutzlänge:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser, QR4991223, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,44*
€ 64,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,45*
€ 64,66*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 52,35*
€ 65,66*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 52,72*
€ 66,18*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 55,66*
€ 70,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.