Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Dichtungs-Nutfräser 191/8 Z2 D3 L60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Dichtungs-Nutfräser 191/8 Z2 D3 L60
HW-Dichtungs-Nutfräser 191/8 Z2 D3 L60
HW-Dichtungs-Nutfräser 191/8 Z2 D3 L60
HW-Dichtungs-Nutfräser 191/8 Z2 D3 L60
Artikel-Nr.:
     214G-4030289074146
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7896.030.60
EAN/GTIN:
     4030289074146
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser
HW-Dichtungs-Nutfräser, beidseitig • 2 HW-bestückte Schneiden • Rechtslauf • Zum Fräsen und Nuten • Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Israel
Ø:
3 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Nutzlänge:
10 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Dichtungs-Nutfräser, Schaftoberfräser, Hand-Oberfräser, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,50*
€ 48,57*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,38*
€ 51,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,09*
€ 56,14*
€ 4,90*
ab € 40,82*
€ 56,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,32*
€ 56,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.