Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-B 10x10x100mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-B 10x10x100mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 10x10x100mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 10x10x100mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 10x10x100mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 10x10x100mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 10x10x100mm WILKE
Artikel-Nr.:
     214G-4030456096636
Herst.-Nr.:
     O54964101010100
EAN/GTIN:
     4030456096636
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
Quadratischer HM-Drehling
Drehling, DIN 4964, Form B, quadratisch • HSS-Co10 • DIN 4964 • Härte ca. 65–68 HRC • Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Weitere Suchbegriffe: din 4964 b, Drehling, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
5
€ 5,45*
ab € 12,09*
€ 14,64*
1 Tag
10
5
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 14,68*
2 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,59*
ab € 12,79*
€ 15,56*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 12,03*
€ 15,62*
Lager 214
14
1
€ 4,30*
ab € 23,45*
€ 29,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101010200
ab € 22,03*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100808100
ab € 8,49*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100808200
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.