| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4030456096940 Herst.-Nr.: 054964101212200 EAN/GTIN: 4030456096940 |
| |
|
| | |
| Drehling, DIN 4964, Form A, rund • HSS-Co10 • DIN 4964 • Härte ca. 65–68 HRC • Toleranz h8 • Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gesamtlänge: | 200 mm | Werkstoff: | HSS-Co10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 7,99* | ab € 5,71* | € 7,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,19* | € 33,61* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 29,69* | € 35,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,76* | € 37,22* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 40,83* | € 50,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|