Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-B 12x12x125mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-B 12x12x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 12x12x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 12x12x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 12x12x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 12x12x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 12x12x125mm WILKE
Artikel-Nr.:
     214G-4030456097619
Herst.-Nr.:
     054964101212125
EAN/GTIN:
     4030456097619
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 B
Drehling, DIN 4964, Form B, quadratisch • HSS-Co10 • DIN 4964 • Härte ca. 65–68 HRC • Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 19,52*
€ 26,80*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 19,69*
€ 27,10*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 20,58*
€ 28,69*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,33*
€ 30,91*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 28,72*
€ 38,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.