Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-B 18x18x200mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-B 18x18x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 18x18x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 18x18x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 18x18x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 18x18x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 18x18x200mm WILKE
Artikel-Nr.:
     214G-4030456101002
Herst.-Nr.:
     054964101818200
EAN/GTIN:
     4030456101002
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
Quadratischer HM-Drehling
Drehling, DIN 4964, Form B, quadratisch • HSS-Co10 • DIN 4964 • Härte ca. 65–68 HRC • Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Breite:
18 mm
Höhe:
18 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Weitere Suchbegriffe: din 4964 b, Drehling, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 63,20*
€ 76,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 63,30*
€ 76,12*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,49*
€ 76,47*
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 65,86*
€ 79,55*
Lager 214
6
1
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 122,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101616200
ab € 15,642*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964102020200
ab € 62,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.