Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-E 16x4x100mm Trapez WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-E 16x4x100mm Trapez WILKE
Drehling HSSE Form-E 16x4x100mm Trapez WILKE
Drehling HSSE Form-E 16x4x100mm Trapez WILKE
Drehling HSSE Form-E 16x4x100mm Trapez WILKE
Drehling HSSE Form-E 16x4x100mm Trapez WILKE
Artikel-Nr.:
     214G-4030456112305
Herst.-Nr.:
     054964E1604100
EAN/GTIN:
     4030456112305
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
DIN 4964 E
Drehling, DIN 4964, Form E, Trapez • HSS-Co10 • DIN 4964 • Härte ca. 65–68 HRC • Toleranz h12 • Zum Abstechen, Einstechen etc.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Breite:
4 mm
Höhe:
16 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 E Drehling, Drehling DIN 4964 E, Drehling, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.