Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-L 12x3x85mm Index WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-L 12x3x85mm Index WILKE
Drehling HSSE Form-L 12x3x85mm Index WILKE
Drehling HSSE Form-L 12x3x85mm Index WILKE
Drehling HSSE Form-L 12x3x85mm Index WILKE
Drehling HSSE Form-L 12x3x85mm Index WILKE
Artikel-Nr.:
     214G-4030456117799
Herst.-Nr.:
     05INDEX1203085
EAN/GTIN:
     4030456117799
Suchbegriffe:
Drehling (nach Werksnorm)
Drehling, Werksnorm, Form L 1, Doppeltrapez • HSS-Co10 • Werksnorm • Härte ca. 65–68 HRC • Toleranz h12 (Höhe, Breite) • Zum Abstechen, Einstechen etc.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Breite:
3 mm
Höhe:
12 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Weitere Suchbegriffe: Drehling, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.