Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 63 x STRECKE75 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 63 x STRECKE75 mm
Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 63 x STRECKE75 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4030477019409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477019409
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Spiralschlauch
Ansauggarnitur
PVC-Saug-/Druckschlauch Armoflex Eigenschaften: • Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich Einsatzbereiche: • Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen • Für Getränke und andere nicht fetthaltige Lebensmittel, die gemäß EU 10/2011 unter die Kategorie A, B, C fallen Zulassung/Norm: • EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) Technische Daten: • Material: Weich-PVC, transparent, glatt, mit eingebetteter Stahldrahtspirale • Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Innen-Ø:
63 mm
Außen-Ø:
75 mm
Schlauchlänge:
30 m
Betriebsdruck:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Spiralschlauch, pvc spiralschlauch, Flexschlauch, Wasserschlauch, Schlauch, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
30
€ 7,95*
ab € 0,994*
€ 1,364*
11 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 18,78*
€ 22,56*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 18,03*
€ 23,23*
11 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 23,23*
Lager 214
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 25,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 25,39*
€ 30,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 23,45*
€ 27,91
pro Meter
ab 100 Meter
€ 22,89*
€ 27,24
pro Meter
ab 150 Meter
€ 22,63*
€ 26,93
pro Meter
ab 200 Meter
€ 21,90*
€ 26,06
pro Meter
ab 750 Meter
€ 21,66*
€ 25,78
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 20,94*
€ 24,92
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 761,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.