Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 76 x STRECKE88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 76 x STRECKE88 mm
Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 76 x STRECKE88 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4030477019416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477019416
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Spiralschlauch
Ansauggarnitur
PVC-Saug-/Druckschlauch Armoflex Eigenschaften: • Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich Einsatzbereiche: • Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen • Für Getränke und andere nicht fetthaltige Lebensmittel, die gemäß EU 10/2011 unter die Kategorie A, B, C fallen Zulassung/Norm: • EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) Technische Daten: • Material: Weich-PVC, transparent, glatt, mit eingebetteter Stahldrahtspirale • Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Innen-Ø:
76 mm
Außen-Ø:
88 mm
Schlauchlänge:
30 m
Betriebsdruck:
4 bar
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Spiralschlauch, pvc spiralschlauch, Flexschlauch, Wasserschlauch, Schlauch, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 7,95*
ab € 1,09967*
€ 1,39967*
12 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,66*
€ 21,52*
4 Tage
510
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,22*
€ 22,44*
2 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 23,07*
Lager 214
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 24,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 300 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 600 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 750 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 21,69* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 721,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.