Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 90 x STRECKE103 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 90 x STRECKE103 mm
Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 90 x STRECKE103 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4030477019430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477019430
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Spiralschlauch
Ansauggarnitur
PVC-Saug-/Druckschlauch Armoflex Eigenschaften: • Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich Einsatzbereiche: • Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen • Für Getränke und andere nicht fetthaltige Lebensmittel, die gemäß EU 10/2011 unter die Kategorie A, B, C fallen Zulassung/Norm: • EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) Technische Daten: • Material: Weich-PVC, transparent, glatt, mit eingebetteter Stahldrahtspirale • Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Innen-Ø:
90 mm
Außen-Ø:
103 mm
Schlauchlänge:
20 m
Betriebsdruck:
4 bar
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Spiralschlauch, pvc spiralschlauch, Flexschlauch, Wasserschlauch, Schlauch, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
€ 7,95*
ab € 2,1985*
€ 2,7785*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 27,48*
€ 30,31*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 31,26*
1 Tag
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 28,45*
€ 31,34*
Lager 214
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 30,42*
€ 34,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 34,06*
€ 40,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 33,28*
€ 39,60
pro Meter
ab 100 Meter
€ 32,91*
€ 39,16
pro Meter
ab 500 Meter
€ 32,54*
€ 38,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 30,42*
€ 36,20
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 681,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.