| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4030913015835 Herst.-Nr.: 1710056 EAN/GTIN: 4030913015835 |
| |
|
| | |
| Schweißer-Bundhose Eigenschaften: • UV-Schutzkleidung mit integriertem Sonnenschutzfaktor • Maximal 25 Wäschen Ausführung: • Zwei seitliche Eingrifftaschen • Eingriffe direkt in der Seitennaht • Eine Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten • Eine rechte Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss • Gürtelschlaufen am Bund • Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 360 g/m² bzw. ca.400 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1 Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | grau | Grammatur: | 360 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, planam bundhose anthrazit gr 56, planam arbeitshose, arbeitshose 56, Planam, Schweißer-Bundhose, Hose, Arbeitsschutz, Vertriebs, GmbH, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,30* | € 66,90* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 49,42* | € 67,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|