Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten PLK 1C grau 500/465x315x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten PLK 1C grau 500/465x315x150 mm
Sichtlagerkasten PLK 1C grau 500/465x315x150 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4031022003072
Herst.-Nr.:
     PLK 1C grau
EAN/GTIN:
     4031022003072
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten PLK 1C • Kunststoff, Polypropylen hochschlagfest • Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Temperaturbeständig von –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Stapelbar • Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
grau
Außenmaß Breite:
315 mm
Außenmaß Höhe:
150 mm
Innenmaß Breite:
273 mm
Innenmaß Höhe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, lagersichtbox, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Kunststoff-Behälter, Sortimentskasten, Lagersichtkästen, Kleinteileaufbewahrung, QR4029906, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerkasten, Lagerbehälter, Sichtlagerkästen, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,47*
€ 8,07*
2 Tage
27
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,13*
2 Tage
27
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 6,58*
€ 8,18*
7 Tage
27
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,86*
€ 8,61*
Lager 214
38
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,82*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835500
ab € 2,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691716
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.