Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LK 3 rot 230/200x140x130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten LK 3 rot 230/200x140x130 mm
Sichtlagerkasten LK 3 rot 230/200x140x130 mm
Sichtlagerkasten LK 3 rot 230/200x140x130 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4031022004994
Herst.-Nr.:
     LK 3 rot
EAN/GTIN:
     4031022004994
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten LK 3 • Aus hochschlagfestem Polystyrol • Stapelbar • Maßangaben sind Cirka-Angaben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
rot
Außenmaß Breite:
140 mm
Außenmaß Höhe:
130 mm
Innenmaß Breite:
125 mm
Innenmaß Höhe:
113 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten rot, lagersichtbox, Kunststoff-Behälter, Sortimentskasten, Kleinteileboxen, Kleinteileaufbewahrung, Regalkästen, QR4029905, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerkasten, Lagerbehälter, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,50*
2 Tage
401
25
€ 5,45*
ab € 1,88*
€ 2,51*
2 Tage
281
25
€ 5,59*
ab € 1,92*
€ 2,55*
7 Tage
401
25
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,67*
Lager 214
118
1
€ 4,30*
ab € 3,23*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK4 GRÜN
ab € 0,82*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK3 GRÜN
ab € 1,86*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK3A ROT
ab € 2,45*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK2 ROT
ab € 3,69*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK2A ROT
ab € 5,36*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK1 ROT
ab € 6,78*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK1B ROT
ab € 6,88*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK1A ROT
ab € 9,54*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK5 GRÜN
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.