Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten PLK 4 blau 164/150x105x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten PLK 4 blau 164/150x105x 75 mm
Sichtlagerkasten PLK 4 blau 164/150x105x 75 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4031022005786
Herst.-Nr.:
     PLK-4-BLAU
EAN/GTIN:
     4031022005786
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten PLK 4 • Kunststoff, Polypropylen hochschlagfest • Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Temperaturbeständig von –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Stapelbar • Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
blau
Außenmaß Breite:
105 mm
Außenmaß Höhe:
75 mm
Innenmaß Breite:
85 mm
Innenmaß Höhe:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Kunststoff-Behälter, Sortimentskasten, Lagersichtkästen, Kleinteileaufbewahrung, QR4029906, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerkasten, Lagerbehälter, Sichtlagerkästen, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
515
50
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,40*
4 Tage
386
25
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,51*
2 Tage
515
25
€ 5,45*
ab € 1,04*
€ 1,52*
2 Tage
361
25
€ 5,59*
ab € 1,04*
€ 1,52*
Lager 214
364
1
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835517
ab € 6,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
KlappePLK1
ab € 52,36*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
KlappePLK1c
ab € 56,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
KlappePLK2
ab € 42,06*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
KlappePLK3
ab € 35,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TW1
ab € 23,08*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163702696
ab € 32,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
PLK1-SD
ab € 114,22*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
PLK2-SD
ab € 61,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
PLK3-SD
ab € 43,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
PLK3a-SD
ab € 52,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.