Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten PLK 4 grün 164/150x105x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten PLK 4 grün 164/150x105x 75 mm
Sichtlagerkasten PLK 4 grün 164/150x105x 75 mm
Sichtlagerkasten PLK 4 grün 164/150x105x 75 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4031022005793
Herst.-Nr.:
     PLK 4 grün
EAN/GTIN:
     4031022005793
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten PLK 4 • Kunststoff, Polypropylen hochschlagfest • Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Temperaturbeständig von –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Stapelbar • Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
grün
Außenmaß Breite:
105 mm
Außenmaß Höhe:
75 mm
Innenmaß Breite:
85 mm
Innenmaß Höhe:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, lagersichtbox, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Kunststoff-Behälter, Sortimentskasten, Lagersichtkästen, Kleinteileaufbewahrung, QR4029906, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerkasten, Lagerbehälter, Sichtlagerkästen, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
280
50
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,40*
4 Tage
210
25
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,49*
2 Tage
280
25
€ 5,45*
ab € 1,03*
€ 1,51*
2 Tage
196
25
€ 5,59*
ab € 1,04*
€ 1,51*
Lager 214
223
1
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835517
ab € 6,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163702696
ab € 32,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.