| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031301045335 Herst.-Nr.: 3460/M EAN/GTIN: 4031301045335 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Fleece-Jacke »Seattle« Ausführung: • Hochfloriges Fleece • 3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel • Zwei Brust- und zwei untere Reißverschlusstaschen • Kordelzug am Saum • Hoher Kragen Material: • Obermaterial: 100 % Polyester • Innenfutter: 100 % Polyester Zulassung/Norm: EN 20471:2013, EN 14058:2004 – 1.X.X.X.X., EN 13688, Warnschutzklasse 3 (Größe S: Warnschutzklasse 2) Weitere Informationen: | | Größe: | M | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenjacke, Zip-In Jacke, Isolationsjacke, Loftjacke, Thermo-Unterziehjacke, Thermounterziehjacke, Unterzieh-Jacke, Unterziehjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, sicherheitsjacke orange, fleece jacke, Warnschutz-Fleece-Jacke, Fleece-Warnjacke, 4Protect®, Jacke, Fleece-Jacke, Arbeitsjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,15* | € 44,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,90* | € 44,21* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,48* | € 50,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,14* | € 50,89* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 43,66* | € 57,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|