Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 10 x 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 10 x 12 m
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 10 x 12 m
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 10 x 12 m
Artikel-Nr.:
     214G-4031372800604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031372800604
Suchbegriffe:
Bändchengewebeplane
bändchengewebeplane
PE-Bändchengewebeplane, naturweiß • Mit Rand und Ösen • Plane aus Polyethylen-(PE)-Bändchengewebe; beidseitig PE-beschichtet; absolut wasserdicht, nicht UV-beständig • 12 x 12 Bändchen/Inch² • 160 g/m², zzgl. Beschichtung • Reißfestigkeit ca. 750 N/5cm • Komplett mit eingesäumter Polypropylen-Schnur als Randverstärkung sowie Aluösen im Abstand von 1 m • Jede Plane ist einzeln verpackt (PE-Beutel)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Länge:
10 m
Breite:
12 m
Gewicht ca.:
18,00 kg
Gewebegewicht:
160 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Planen, Plane, Gewebeplanen, Gewebeplane, Bändchengewebeplanen, PE-Bändchengewebeplane, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 141,72*
€ 173,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,23*
€ 175,25*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 149,30*
€ 185,05*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 154,23*
€ 185,77*
Lager 214
15
Frei Haus
ab € 163,53*
€ 202,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
1 Stück enthält 120 m² (ab € 1,36275* pro m²)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.