Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 6 x 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 6 x 10 m
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 6 x 10 m
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 6 x 10 m
Artikel-Nr.:
     214G-4031372801403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031372801403
Suchbegriffe:
Bändchengewebeplane
bändchengewebeplane
PE-Bändchengewebeplane, naturweiß • Mit Rand und Ösen • Plane aus Polyethylen-(PE)-Bändchengewebe; beidseitig PE-beschichtet; absolut wasserdicht, nicht UV-beständig • 12 x 12 Bändchen/Inch² • 160 g/m², zzgl. Beschichtung • Reißfestigkeit ca. 750 N/5cm • Komplett mit eingesäumter Polypropylen-Schnur als Randverstärkung sowie Aluösen im Abstand von 1 m • Jede Plane ist einzeln verpackt (PE-Beutel)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Länge:
6 m
Breite:
10 m
Gewicht ca.:
9,00 kg
Gewebegewicht:
160 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Planen, Plane, Gewebeplanen, Gewebeplane, Bändchengewebeplanen, PE-Bändchengewebeplane, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 70,90*
€ 91,26*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 73,43*
€ 91,91*
2 Tage
16
pro Stück
€ 5,90*
ab € 77,14*
€ 95,78*
7 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,20*
€ 96,83*
Lager 214
16
pro Stück
€ 4,30*
ab € 82,51*
€ 104,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
1 Stück enthält 60 m² (ab € 1,37517* pro m²)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.