Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masch.-Schraubstock Gr.3/100mm BB Typ BOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masch.-Schraubstock Gr.3/100mm BB Typ BOF
Masch.-Schraubstock Gr.3/100mm BB Typ BOF
Masch.-Schraubstock Gr.3/100mm BB Typ BOF
Artikel-Nr.:
     214G-4031387101611
Hersteller:
     M+A Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     2003
EAN/GTIN:
     4031387101611
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen schraubstock
Maschinenschraubstock BOF • Leichte Bauart • Eine Prismenbacke und eine glatte Backe • Offene Grundplatte zum Durchspannen und Durchbohren der Werkstücke
Weitere Informationen:
Größe:
3
Ursprungsland:
Rumänien
Gewicht:
4 kg
Gesamthöhe:
65 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Backenbreite:
100 mm
Backenhöhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock, Schraubstöcke, Maschinenschraubstöcke, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 51,62*
€ 65,28*
€ 4,90*
ab € 51,91*
€ 66,76*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 53,51*
€ 66,81*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 55,97*
€ 69,66*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 56,35*
€ 71,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.