Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masch.-Schraubstock Gr.4/120mm BB Typ BOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masch.-Schraubstock Gr.4/120mm BB Typ BOF
Masch.-Schraubstock Gr.4/120mm BB Typ BOF
Masch.-Schraubstock Gr.4/120mm BB Typ BOF
Artikel-Nr.:
     214G-4031387101710
Hersteller:
     M+A Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     2004
EAN/GTIN:
     4031387101710
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen schraubstock
Maschinenschraubstock BOF • Leichte Bauart • Eine Prismenbacke und eine glatte Backe • Offene Grundplatte zum Durchspannen und Durchbohren der Werkstücke
Weitere Informationen:
Größe:
4
Ursprungsland:
Rumänien
Gewicht:
7 kg
Gesamthöhe:
64 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Backenbreite:
120 mm
Backenhöhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock, Schraubstöcke, Maschinenschraubstöcke, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 71,88*
€ 89,19*
€ 4,90*
ab € 69,72*
€ 89,20*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 72,99*
€ 90,38*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 70,56*
€ 92,40*
Lager 214
16 Tage
5
€ 4,30*
ab € 77,12*
€ 97,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.