|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214G-4031549799632 Herst.-Nr.: 79963 EAN/GTIN: 4031549799632 |
| |
|
|  |  |
 | Betonkarre • Stahlrohr-Untergestell, braun lackiert • Mulde verzinkt, nahtlos gezogen, 1,25 mm stark, im vorderen Bereich verstärkt • Befestigungsschrauben versenkt • Rad Ø 400 x 100 mm • Montiert geliefert Hersteller: Müller & Baum GmbH & Co. KG, Birkenweg 52, 59846 Sundern Hachen, DE, +4929358010, service@mueba.de Weitere Informationen:  |  | Markenname: | müba | Ausführung: | Stahlfelge mit polymerem Rad + Kugellager | Fassungsvermögen: | 90 l | Bemerkung: | Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen | Max. Tragkraft: | 200 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 119,10* | € 148,1034* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 144,21* | € 172,14* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 142,89* | € 175,72* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 151,46* | € 180,51* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 209,62* | € 246,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|