| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031783000464 Herst.-Nr.: 22402/47 EAN/GTIN: 4031783000464 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »22402 Andy2«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD Ausführung: • Mit go&relax-System zum fußgerechten Abknicken • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Antistatisch Fußbett: Komfort Einlegesohle Sohle: PU/PU-Laufsohle mit Baak®-Flexzone und H-Kopplungselement Material: Glattleder, Textil-Futter und Lederblattfutter Sicherheit: Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe, Stahlzwischensohle Gewicht: ca. 750 g (bei Gr. 42) Weite: 11 Farbe: schwarz-grün Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 ci 47 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,87* | € 69,37* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,88* | € 69,39* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 58,82* | € 74,82* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,07* | € 77,66* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 62,39* | € 80,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|