| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031804047003 Herst.-Nr.: ZD 141 grau EAN/GTIN: 4031804047003 |
| |
|
| | |
| ZD 141 Zargendichtung Material: Diprolan = Spezialwerkstoff auf Basis EPDM/PP, hochmodifiziert. Eigenschaften: • Gutes Rückstellvermögen • Leichter Einbau • Verschweißbar • Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken • Temperaturbeständig –0 °C bis +100 °C • Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | grau | Lief.-Art.-Nr.: | ZD 141 grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Tür, Zarge, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 32,7235* | € 37,5935* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 32,2785* | € 37,806* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,84* | € 45,34* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 35,7905* | € 47,249* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 37,90* | € 48,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 7,1581* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|