Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleece-Hemdjacke Gr. M rot-kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleece-Hemdjacke Gr. M rot-kariert
Fleece-Hemdjacke Gr. M rot-kariert
Artikel-Nr.:
     214G-4031973085868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973085868
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fleecejacke Dolomit Ausführung: • Leichte Fleecejacke • Kinnschutz • Dehnbares Piping an Bund und Ärmelenden • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss Material: 100 % Polyester (200 g/m²)
Weitere Informationen:
Größe:
M
Ursprungsland:
Bangladesh
Farbe:
rot-kariert
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke rot gr. mn, fleece jacke, fleece jacke m, Jacken, Jacke, Hemd, Hemdjacke, Fleecejacken, Fleece-Hemdjacke, ELUTEX, Fleece-Jacke, Arbeitsjacke, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,93*
€ 24,14*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 18,05*
€ 24,29*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 24,59*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 18,70*
€ 25,25*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 19,26*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.