Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenleimpapier gelocht Rolle 20mm x 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugenleimpapier gelocht Rolle 20mm x 200m
Fugenleimpapier gelocht Rolle 20mm x 200m
Artikel-Nr.:
     214G-4033004213042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033004213042
Suchbegriffe:
Fugenleimpapier
Furnierklebeband
Fugenleimpapier, 2-fach gelocht • Cellulosepapier, 30 g/m², mit fett-, alkali- und säurefreier Gummierung • Nassklebetechnik • Besonders geeignet für helle und dünne Furniere, für Hand- und Maschinenverarbeitung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
200 m
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
10
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 12,35*
1
€ 5,90*
ab € 8,80*
€ 12,87*
2 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 9,62*
€ 12,92*
7 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 13,06*
Lager 214
48
1
€ 4,30*
ab € 10,30*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
1 Stück enthält 200 Meter (ab € 0,0515* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.