| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4033591016767 Herst.-Nr.: 15624155 EAN/GTIN: 4033591016767 |
| |
|
| | |
| Führungszapfen – Gr. 2 Rotierend, mit Innenkühlung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gesamtlänge: | 105 mm | Kopflänge: | 18 mm | Schaft-Ø: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gr., Zapfensenker, und, 1491, Innenkühlung, 1491...., GFS, mit, Zapfen, rotierend, Zapfensenker-Kombinationssystem, Führungszapfen für Zapfensenker, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,29* | € 28,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,26* | € 28,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 22,12* | € 29,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,70* | € 30,33* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,55* | € 36,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|