| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4033591021204 Herst.-Nr.: 15624295 EAN/GTIN: 4033591021204 |
| |
|
| | |
| Führungszapfen – Gr. 2 Rotierend, mit Innenkühlung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gesamtlänge: | 105 mm | Kopflänge: | 18 mm | Schaft-Ø: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gr., Zapfensenker, und, 1491, Innenkühlung, 1491...., GFS, mit, Zapfen, rotierend, Zapfensenker-Kombinationssystem, Führungszapfen für Zapfensenker, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,47* | € 45,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,69* | € 47,05* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,68* | € 49,42* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,53* | € 51,45* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,45* | € 59,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|