| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4033965078209 Herst.-Nr.: 3112A/47 EAN/GTIN: 4033965078209 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Marlon Low 3112A«, S1 ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD Fußbett: • Schonung von Wirbelsäule und Gelenken durch Wörishofer BIOair Tieffußbett • Integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt • Gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, schockabsorbierend Material: Schaft aus Microfiber und textilem Material, naturbelassenes Orthopädiefutterleder, saugfähig, atmungsaktiv Sicherheit: Aluminiumkappe Weite: Komfortbreite Farbe: dunkelblau-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheits-halbschuhe s1, antistatik schuhe, herrenschuhe größe 47, Stabilus, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, Sandale, Safety, GmbH, Sicherheitssandale, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,56* | € 92,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,15* | € 92,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,39* | € 92,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,40* | € 96,17* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 82,25* | € 101,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|