| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4033965080943 Herst.-Nr.: 5420AL/46 EAN/GTIN: 4033965080943 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Henry Low 5420AL«, S1P ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P Ausführung: • Sehr weicher Auftritt durch Dämpfungselement • Schont Gelenke, Bandscheiben und Wirbelsäule • Komplett metallfrei • Optimierte Energieaufnahme in der Ferse • Abriebfeste Überkappe Fußbett: Großflächiges "Vibratec-"Dämpfungselement, antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle Brandsohle: Metallfrei und durchtrittshemmend Sohle: PU/PU-Sohle Material: Schaft aus Mikrofaser, Futter aus atmungsaktivem Textil und Leder Sicherheit: Fiberglaskappe Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe 46, antistatik schuhe, esd schuhe stabilus, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitshalbschuh, Schnürstiefel, Schuh, Halbschuh, Stiefel, Sicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,36* | € 82,06* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,35* | € 88,11* | | | | Lager 214 | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 69,06* | € 90,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|