| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4036351032397 Herst.-Nr.: 5911012 EAN/GTIN: 4036351032397 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebeband, Korund • Korund • Schwerer, robuster Gewebeträger • Für den Einsatz auf elektronischen Handbandschleifern geeignet • Für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 10 Stück | Länge: | 915 mm | Breite: | 100 mm | Körnung: | 120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 43,96* | € 57,55* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 43,34* | € 58,28* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 46,87* | € 61,36* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 47,73* | € 62,18* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 51,04* | € 66,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,104* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|