Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband 100x915mm K 150 10 St. f. BTS150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schleifband 100x915mm K 150 10 St. f. BTS150
Schleifband 100x915mm K 150 10 St. f. BTS150
Schleifband 100x915mm K 150 10 St. f. BTS150
Artikel-Nr.:
     214G-4036351038139
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5911015
EAN/GTIN:
     4036351038139
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebeband, Korund • Korund • Schwerer, robuster Gewebeträger • Für den Einsatz auf elektronischen Handbandschleifern geeignet • Für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
10 Stück
Länge:
915 mm
Breite:
100 mm
Körnung:
150
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, gewebeschleifband p150, endlos schleifband, schleifband aluminiumoxid, Bandschleifer, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,94*
€ 57,38*
8 Tage
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 43,47*
€ 58,10*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 46,81*
€ 61,17*
1 Tag
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 47,47*
€ 61,99*
Lager 214
2
pro Packung
€ 4,30*
ab € 50,74*
€ 65,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,82*
€ 78,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,28*
€ 76,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,56*
€ 72,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,45*
€ 68,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,46*
€ 64,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,86*
€ 64,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,74*
€ 60,38
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.