Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-/Deckenleuchten 24W, IP54, IK08 Wilmersdorf Beschaffungsartikel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Wand-/Deckenleuchten 24W, IP54, IK08 Wilmersdorf Beschaffungsartikel
LED-Wand-/Deckenleuchten 24W, IP54, IK08 Wilmersdorf Beschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4038104149161
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11200244004020
EAN/GTIN:
     4038104149161
Suchbegriffe:
Leuchte
Akku
LED
Strahler
LED Wand-/ Deckenleuchte IP54 • 120° Abstrahlwinkel • Schutzklasse 2 • Nicht dimmbar • IP54 - gegen Spritzwasser geschützt • Zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis 40 °C • Grundplatte und Diffusor aus PC • Schlagfestigkeit IK 08 • 220-240 V AC 50/60 Hz • 2 Jahre Garantie Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,64 kg
Abmessung Ø x H:
280 x 58 mm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Lichtstärke:
2050 lm
Leistung:
24 W
Farbtemperatur:
4000 K
Lebensdauer:
25000 h
Weitere Suchbegriffe: Lampe, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 51,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 502,03*
€ 597,4157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 492,89*
€ 586,5391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 454,53*
€ 540,8907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 441,09*
€ 524,8971
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 436,20*
€ 519,078
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 414,28*
€ 492,9932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.