Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2x1000mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2x1000mm
Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2x1000mm
Artikel-Nr.:
     214G-4038588261915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038588261915
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Aluminium-Schweißstab AIMg 5 Normbezeichnung EN ISO 18273 S Al 5356 (AlMg5) • Schweißstäbe zum WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 5 % Mg • Das Schweißgut ist seewasserbeständig • Werkstückflanken gründlich reinigen • Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen. Richtanalyse des Schweißgutes % AL Mg Mn Cr Ti Basis 5,0 0,35 0,1 0,15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht, Schutzgasschweißdstab, Schutzgasschweißstab, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 12,52*
€ 14,88*
3 Tage
30
10
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 15,18*
17 Tage
30
10
pro Kilogramm
€ 6,99*
ab € 15,46*
€ 15,46*
2 Tage
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,74*
€ 15,74*
Lager 214
30
10
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 17,57*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 17,57*
€ 20,91
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 15,87*
€ 18,89
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 15,05*
€ 17,91
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 10 Kilogramm ( entspricht € 175,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.