Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 392 Rollapparat M12x60, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 392 Rollapparat M12x60, höhenverstellbar
HELM 392 Rollapparat M12x60, höhenverstellbar
HELM 392 Rollapparat M12x60, höhenverstellbar
HELM 392 Rollapparat M12x60, höhenverstellbar
HELM 392 Rollapparat M12x60, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     214G-4041518012976
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     039220
EAN/GTIN:
     4041518012976
Suchbegriffe:
Doppelrollenwagen
Rollapparat
woelm rollapparat
rollapparat
HELM Rollapparat -92 • Doppelpaarig • Höhenverstellbar • Pendelgelenk aus Kunststoff • Mit Gegendruckrolle für Schiebeflügel mit Klappflügel • Stahl, verzinkt, gelb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
039220
b:
90 mm
d:
M12 x 60 mm
für Profil:
300
h:
52 + 20 mm
h1:
32,8 mm
d1:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,24*
€ 97,37*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 77,08*
€ 98,22*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 79,02*
€ 100,69*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 75,97*
€ 101,45*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 82,25*
€ 105,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.