Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 1303Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 1303Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt
HELM 1303Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt
HELM 1303Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt
HELM 1303Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt
HELM 1303Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     214G-4041518025310
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     130320
EAN/GTIN:
     4041518025310
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürverbindungsmuffe
schiebetürbeschlag
HELM Verbindungsmuffe -03 • Mit Regulierschrauben für passgenaue Verbindung von 2 Profilen • Stahl, verzinkt, gelb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
130320
b:
50 mm
für Profil:
300
h:
43,5 mm
l:
120 mm
s:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmuffe, Muffe, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 8,28*
€ 10,92*
2 Tage
51
1
€ 5,45*
ab € 8,40*
€ 10,98*
2 Tage
51
8
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 11,60*
2 Tage
51
1
€ 4,99*
ab € 9,22*
€ 12,02*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 10,47*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
110320
ab € 5,61*
Ähnlich
Woelm
140320
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.