| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042035793829 Herst.-Nr.: 970111/42 EAN/GTIN: 4042035793829 |
| |
|
| | |
| Clog »Rubber 970111«, OB FO A WRU SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20347:2012, OB FO A WRU SRC Ausführung: • Fersenriemen feststehend, Weite verstellbar • Ristbereich verstellbar • Antistatisch • Beständigkeit gegen tierische Öle, Fette und Benzin • Küchengeeignet • Sanitized®-behandelt Fußbett: TPU-Zwischensohle Sohle: Hexa4®GRIP-Laufsohle, rutschhemmend Material: Obermaterial und Deckfleck in Mikrofaser Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Ursprungsland: | Moldau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs weiß, sicherheitsclogs, Abeba, Schuhausstatter, GmbH, Clog, Sicherheitspantoffel, Sicherheitspantolette, Pantolette, ABEBA®, Sicherheitsclog, Sandale, Sicherheitssandale, Pantoffel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,84* | € 43,48* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,31* | € 44,09* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,13* | € 44,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,60* | € 54,73* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,10* | € 58,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|