| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042203342590 Herst.-Nr.: 118E 43435A71 EAN/GTIN: 4042203342590 |
| |
|
| | |
| Elektro-Türöffner Nr. 118 HZ/118E HZ FaFix® • Arbeitsstromausführung • Verstell- und fixierbare Radiusfalle 3 mm • Nennspannung 10–24 Volt GS/WS • Dauerbetriebfest bei 11 bis 13 Volt GS • Symmetrische Bauform • Flachschließblech mit Riegelausschnitt • Edelstahl • 2 Befestigungsbohrungen • Maße: Türöffner 25,5 x 16 x 66 mm • Schließblech: 250 x 22 x 3 mm • DIN links und DIN rechts verwendbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | mit mechanischer Entriegelung | Typ: | 118E HZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließbleche, Winkelschliessblech, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, schließblech links, riegelschaltkontakt, schließblech edelstahl, Elektro, Öffner, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,52* | € 55,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,46* | € 55,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,13* | € 56,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,68* | € 56,91* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 61,06* | € 79,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|