Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband 4671 50m:50mm, mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa Gewebeband 4671 50m:50mm, mattschwarz
tesa Gewebeband 4671 50m:50mm, mattschwarz
tesa Gewebeband 4671 50m:50mm, mattschwarz
Artikel-Nr.:
     214G-4042448152695
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00035-00
EAN/GTIN:
     4042448152695
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebe-klebeband 50mmx50m schwarz
tesaband® Gewebeband 4671 Eigenschaften: • Gewebeband für nahezu jede Art von Anwendung • Starkes 120 mesh Klebeband mit einer Acrylatträgerbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse • Trägergewebe aus Zellwolle • Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen • Sehr gute Reißkraft • Einfach zu beschriften • Formbar • Schnell von Hand einreißbar • Leicht und rückstandsfrei entfernbar • Nicht reflektierend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
mattschwarz
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband schwarz, Kleberolle, tesa®-Rolle, Universalklebeband, tesaband®, Klebeband, Band, tesa®, Rolle, Universal-Gewebeband, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,90*
ab € 35,84*
€ 47,11*
1
€ 4,00*
ab € 35,44*
€ 47,28*
2 Tage
6
3
€ 4,90*
ab € 37,18*
€ 47,59*
1 Tag
6
3
Frei Haus
ab € 36,34*
€ 48,15*
Lager 214
6
3
Frei Haus
ab € 39,58*
€ 51,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 75 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,7916* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 155,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.