Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671 25m x 25mm fluoresz.-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesaband 4671 25m x 25mm fluoresz.-orange
tesaband 4671 25m x 25mm fluoresz.-orange
tesaband 4671 25m x 25mm fluoresz.-orange
Artikel-Nr.:
     214G-4042448165619
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00053-10
EAN/GTIN:
     4042448165619
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband 25mm/25m
tesaband® Gewebeband 4671 Eigenschaften: • Gewebeband für nahezu jede Art von Anwendung • Starkes 120 mesh Klebeband mit einer Acrylatträgerbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse • Trägergewebe aus Zellwolle • Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen • Sehr gute Reißkraft • Einfach zu beschriften • Formbar • Schnell von Hand einreißbar • Leicht und rückstandsfrei entfernbar • Nicht reflektierend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
fluoresz.-ornage
Länge:
25 m
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 25 m, Klebeband, tesa, tesaband, Universal-Klebeband, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,12*
€ 10,63*
1 Tag
36
36
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 11,06*
36
€ 4,90*
ab € 8,98*
€ 11,18*
2 Tage
36
36
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 11,27*
Lager 214
36
36
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 180 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 900 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3996* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 443,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.