Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumband 50mx25mm, 75mu, ohne Liner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumband 50mx25mm, 75mu, ohne Liner
Aluminiumband 50mx25mm, 75mu, ohne Liner
Aluminiumband 50mx25mm, 75mu, ohne Liner
Artikel-Nr.:
     214G-4042448476210
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60670-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448476210
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
tesa® Aluminiumklebeband 60630/60650/60670 Eigenschaften: • Aluminiumband mit transparentem Acrylat Kleber • Ermöglicht Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen • Hitzereflektierend Einsatzbereiche: • Zum Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushaltsgeräte-Industrie • Zum Zusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten z.B. in der Metallbau-Industrie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
silber
Länge:
50 m
Stärke:
75 µm
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, alu klebeband tesa, alu klebeband, tesa®-Aluminium-Tape, Alu, Band, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 7,78*
8 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 7,98*
10 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 8,38*
Lager 214
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 8,70*
16 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 417,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.