| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042448529725 Herst.-Nr.: 04621-00003-00 EAN/GTIN: 4042448529725 |
| |
|
| | |
| tesaband® Gewebeband 4621 Eigenschaften: • Grünes Gewebeband mit einer Acrylatklebmasse • Wasserdicht und UV stabil Spezialklebmasse • Die Gewebeverstärkung schützt abgedeckte Oberflächen vor Abnutzung und Beschädigung durch Werkzeuge • Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen • Schnell von Hand einreißbar • Leicht und rückstandsfrei entfernbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Indonesien | Farbe: | leucht-hellgrün | Länge: | 50 m | Breite: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebeband tesa 38mmx50m grün, tesa putzband, steinband, Outdoor-Gewebeband, Band, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 7,06* | € 9,12* | | | | | 6 Tage | | | 48 | | € 7,90* | ab € 6,67* | € 9,18* | | | | | 8 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 6,65* | € 9,36* | | | | | | | | 48 | | € 4,60* | ab € 6,63* | € 9,73* | | | | Lager 214 | 15 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 8,72* | € 10,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50.000 Millimeter (ab € 0,00018* pro Millimeter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen | Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 492,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|