| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042448902757 Herst.-Nr.: 04671-00001-00 EAN/GTIN: 4042448902757 |
| |
|
| | |
| tesaband® Gewebeband 4671 Eigenschaften: • Gewebeband für nahezu jede Art von Anwendung • Starkes 120 mesh Klebeband mit einer Acrylatträgerbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse • Trägergewebe aus Zellwolle • Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen • Sehr gute Reißkraft • Einfach zu beschriften • Formbar • Schnell von Hand einreißbar • Leicht und rückstandsfrei entfernbar • Nicht reflektierend Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | weiß | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 50mmx50m weiß, duct tape, tesa® duct tape, Kleberolle, tesa®-Rolle, Universalklebeband, tesaband®, Klebeband, Band, tesa®, Rolle, Universal-Gewebeband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 29,24667* | € 39,19334* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,90* | ab € 36,80* | € 47,67* | | | | | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 35,64* | € 47,84* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 36,37* | € 48,92* | | | | Lager 214 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 39,80* | € 52,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 158,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|